CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
圧着用中継端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC125 rms、DC125
使用コネクタ
DC-37S-T-NR (JAE) 相当品
注文コード
11691846
品番
EPD-37A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・使用コネクタ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
245
使用温度範囲(℃)
0〜50
定格電圧(V)
AC125 rms、DC125
定格電流(A)
1
適合電線(mm
2
)
1.25(Max.) (より線)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
使用コネクタ
DC-37S-T-NR (JAE) 相当品
アズワン品番
64-8864-16
耐電圧(V/min)
AC500 60Hz
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)