CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC部品
CONTEC(コンテック)の モーションコントロールボード
高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
制御軸数
8軸
注文コード
11692038
品番
SMC-8DF-PCI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,200
この商品は
制御軸数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
0〜50
消費電流(mA)
1600(Max.)(DC5V)
使用コネクタ
HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品
制御軸数
8軸
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
176.41×106.68
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス
128ポート占有
割り込みレベル
1点
制御対象
ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)