CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC部品
CONTEC(コンテック)の モーションコントロールボード
高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御軸数
8軸
注文コード
11692047
品番
SMC-8DL-PCI
参考基準価格(税別)
¥105,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
制御軸数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
0〜50
消費電流(mA)
1200(Max.)(DC5V)
使用コネクタ
HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品
制御軸数
8軸
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
176.41×106.68
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス
128ポート占有
割り込みレベル
1点
制御対象
ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)