CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11692074
品番
PIO-16/16TB(PCI)H
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
0〜50
出力点数
16点
入力点数
16点(すべて割り込みに使用可能)
消費電流(mA)
1150(内蔵電源使用時DC5V)、350(外部電源使用時DC5V)
絶縁耐圧
500Vrms
使用コネクタ
-
入力形式
フォトカプラ絶縁TTL レベル入力(負論理 )
出力形式
フォトカプラ絶縁TTL レベル出力(負論理 )
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
176.41×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
1100