CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
絶縁型RS-232C通信ボード 2ch
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11692248
品番
COM-2P(PCI)H
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
0〜50
消費電流(mA)
600(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧
DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ
9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)
アズワン品番
64-8863-71
伝送方法
非同期シリアル伝送
チャネル数
2ch×RS-232C
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)