CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
絶縁型シリアル通信ボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11692424
品番
COM-2PC-PE
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
質量(g)
90
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
伝送方法
非同期シリアル伝送
使用コネクタ
9ピンD-SUB コネクタ、DECLJ9PAF-20L9E(JAE 製、M(雄)タイプ)相当品
消費電流(mA)
950(Max.)(DC3.3V)
絶縁耐圧
DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
チャネル数
2ch×RS-232C