質量(g)140
使用温度範囲(℃)0〜50
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
出力点数32点(16点単位で1コモン)
応答時間200μsec以内
消費電流(mA)380(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、380(外部電源使用時DC3.3V)
絶縁耐圧500Vrms
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) (負論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)