非絶縁型アナログ出力ボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分解能12-bit 注文コード11693334 品番DA12-16(PCI)
参考基準価格(税別)¥143,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は分解能など4種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)140 出力レンジバイポーラ±10V、±5V、ユニポーラ0〜10V(チャネルごとにソフトウェア設定) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0〜50 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 消費電流(mA)1400(Max.)(DC5V) 分解能12-bit チャネル数- 出力チャネル数16ch 入力インピーダンス(Ω)10以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする