質量(g)135
出力レンジバイポーラ±10V、±5V、ユニポーラ0〜10V(チャネルごとにソフトウェア設定)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0〜50
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
消費電流(mA)800(Max.)(DC5V)
分解能12-bit
チャネル数-
出力チャネル数8ch
入力インピーダンス(Ω)10以下