CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
非絶縁型アナログ出力ボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分解能
16-bit
注文コード
11693368
品番
DA16-4(LPCI)L
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
分解能
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
60
出力レンジ
バイポーラ±10V
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
使用コネクタ
10250-52A2JL(3M製)相当品
消費電流(mA)
440(Max.)(DC5V)
分解能
16-bit
チャネル数
1ch
出力チャネル数
4ch
入力インピーダンス(Ω)
1以下