CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
非絶縁型デジタル出力ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11693447
品番
DO-32T-PE
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0〜50
出力点数
32点(32点1コモン)
消費電流(mA)
550(Max.)(DC3.3V)
使用コネクタ
37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)