CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
非絶縁型デジタル入力ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11693648
品番
DI-64T2-PCI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0〜50
入力点数
64点(32点は割り込みに使用可能)(64点単位で1コモン)
消費電流(mA)
200(Max.)(DC5V)
使用コネクタ
96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
10000(1TTL負荷)(プルアップ)