CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
非絶縁型双方向デジタル入出力ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用コネクタ
68ピン0.8mmピッチコネクタ×2、HDRA-E68W1LFDT+(本多通信工業(株))相当品
注文コード
11693763
品番
DIO-96D2-LPCI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
使用コネクタ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
100
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
使用コネクタ
68ピン0.8mmピッチコネクタ×2、HDRA-E68W1LFDT+(本多通信工業(株))相当品
消費電流(mA)
950(Max.)(DC5V)
入力点数
96点(全点割り込みに使用可能)
出力点数
96点(全点割り込みに使用可能)