CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
非絶縁型双方向デジタル入出力ボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用コネクタ
68ピン0.8mmピッチコネクタ×2、HDRA-E68W1LFDT+(本多通信工業(株))相当品
注文コード
11693772
品番
PIO-48D(LPCI)H
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
使用コネクタ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
60
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
使用コネクタ
68ピン0.8mmピッチコネクタ×2、HDRA-E68W1LFDT+(本多通信工業(株))相当品
消費電流(mA)
600(Max.)(DC5V)
入力点数
48点(全点割り込みに使用可能)
出力点数
48点(全点割り込みに使用可能)