PCA96PS-0.5P 片端96ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック) 11694043

片端96ピンコネクタ付シールドケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11694043品番PCA96PS-0.5P
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(g)200ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品アズワン品番64-8864-32導体サイズ(AWG[mm2])30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする