両端96ピンコネクタ付シールドケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11694472 品番 PCB96PS-0.5P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
質量(g)260 ケーブル長(m)0.5 ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア) 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2 導体サイズ(AWG[mm2])30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする