- アルガーゼ SARAYA(サラヤ) 11713424

アルガーゼ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 商品タイプ詰替 注文コード11713424 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

サッとひとふきで同時に除菌ができます。
体温計、手すり、受話器、ドアノブ、その他 器具類の清浄と除菌に最適です。
手軽に取り出してサッとひとふき
高濃度エタノール含浸ガーゼ。
長繊維不織布ガーゼなので、拭いた後にケバが残りません。
また、蛍光染料などは含みません。
簡単なふき取りに最適。体温計などの看護用品や、手すりやベッド周りなど、身の回りのちょっとしたふき取りに便利です。

商品タイプ詰替 トラスコ品番381-2278 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×220 1枚の寸法(mm)140×200 エタノール濃度(w/w%)72.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11713424 - 39340623 42378 アルコール含浸不織布 アルガーゼ(100枚入) SARAYA(サラヤ) アルコール含浸不織布 アルガーゼ(100枚入) SARAYA(サラヤ) 1セット(100枚) 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09114087
2020-09-15
用途:
テーブル拭きに
サービス業

会社の休憩室での食事の際に、テーブルを拭くのに使用してます。不特定多数が利用しているので、やはり気になる、さっと一拭きするだけで安心です。小さなパックなのでお弁当バッグに入れて持ち歩いていて便利です。

2020-08-20
用途:
キャリーバッグの掃除、
その他業種

エタノールの配合率が高いので安心して外で使用したものを消毒できます。
最悪、トイレの便座除菌シートとしても使えそうです。

対象商品:
09114087
2020-08-16
用途:
除菌
サービス業

アルコール濃度が非常に高く政府推奨濃度なのがうれしい、この濃度でこの大きさの持ち歩けるタイプはなかった。ただ他の方もコメントしているように、非常に液が少ない、すでに乾いているのか?と思うほど。自分で別購入したアルコール70%以上の物を足して使っている。
アルコール含有量が多ければ大満足なのだが・・・・

対象商品:
09114087
2020-07-04
用途:
外出時の手指消毒
医療・福祉・介護関連業

購入したサイズはポケットサイズの物で、アルコール度も高く、今の時代に見合った物で、なかなか手に入らない物なので、とても助かりました。

対象商品:
09114087
2020-08-21
用途:
自宅用
サービス業

詰め替え用と持ち歩き用と両方買いました。
他の方が書かれているように、詰め替え用は紙が固めだからか湿り気が少ない気がします。
持ち歩き用のほうは同じ紙の素材だとは思うのですが、十分湿っていて使いやすいです。

対象商品:
11713424
2020-06-20
用途:
消毒
サービス業

詰め替え用を購入。薄くても殆ど破れない、ミシン目も適格に入っているし不織布は良いものを使っていますが、液体の沁み込み具合が少なすぎて・・これで消毒できているのかな?と不安になります。

1人が参考にしています
対象商品:
09114087
2020-09-26
用途:
機械の脱脂、清掃
TA 様

バッグに入れておけるので脱脂に清掃、手拭きにもなって重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする