曜日別特売
MK-365 万歩計 MK-365 山佐時計計器 11713844

万歩計 MK-365

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ラベンダーシルバー
内容量1個注文コード11713844品番MK-365
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル
歩数表示のみ
感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能
使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ

材質ABS樹脂表示液晶5桁表示 99999歩精度(歩数)±3%ラベンダーシルバー質量(g)約22(電池を含む)使用電池LR43×1個電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)33.4×55.4×13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11713844
2024-06-12
用途: 一日の歩数計測
青木製作所製造業

ズボンに挟むだけなのでストレスなく使用できます。作業中に落ちることもありません。

対象商品 : 11713835
2020-09-24
用途: 通勤、運動時に

格安でシンプル機能で良いです。、良い買い物でした。

対象商品 : 11713844
2020-05-09
用途: うちでの運動不足解消に
サービス業

これは歩数計です!というシンプルないさぎ良さが大満足
朝起きたら一日中,首にかけて使っています

対象商品 : 11713844
2018-11-08
用途: 健康増進に

健康管理のために、歩数を数えようと思って、購入した。安いものもあるが、あまり安いものは精度に問題があるので、それなりの器機にしようと思って、これにした。
 いちいち蓋を開けないとセットも出来ないし、歩数も確認出来ないのが不便だが、勝手にスイッチが入ったり、リセットされたりすることがないので、これについては一長一短。
 実際に歩数を数えてカウンターの数値と比べてみたが、精度については問題ない。ちゃんとした歩行であればきちんとカウントする。電池交換ができるのも良い。当然中国製だが、日本ブランドの商品なので、信頼性はあると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 11713835
2018-12-15
用途: スーパーの品出し
卸売・小売業

余分な機能がなく、シンプルで使い勝手が良い。ただ仕事中にベルトから外れて落ちたことがあり、それ以来ポケットに入れて使っている。落下防止のための紐がついていた方が良い。

対象商品 : 11713844
2017-11-10
用途: ウオ-キング時の歩数計測
農・林・水産業

小型で場所も取らずベルトに取り付けています
正確に測定でき便利に使っています

1が参考にしています
対象商品 : 11713835
2017-10-26
用途: 健康管理の一環(ウォ-キング)
農・林・水産業

安価であるが大変使いやすく正確に計測できるため満足しています

対象商品 : 11713835
2017-10-19
用途: 日常の運動量を測る
建設業・工事業

やすくて、シンプルで、とても良い。使いやすい。落としてしまうことに注意が必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする