豊通オールライフ
豊通オールライフの 衣服関連
豊通オールライフの 衣類 利用者用
豊通オールライフの ねまき 利用者用
婦人用長袖パジャマ(通年用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11714036
品番
C1341-116
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
制菌加工で清潔安心。
色
ピンク
サイズ
L
仕様
制菌消臭加工、乾燥機OK、オールシーズン、飾りボタン(マジックテープ止め)ゆったり脇下、調整腰ゴム、パンツ前開プラスチックホック
混率(%)
綿100
身長(cm)
155〜167
ウエスト(cm)
69〜77
バスト(cm)
86〜94
性別
婦人用