画像準備中

婦人用長袖パジャマ(通年用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11714045 品番 C1341-116
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

制菌加工で清潔安心。

クリーム サイズM 仕様制菌消臭加工、乾燥機OK、オールシーズン、飾りボタン(マジックテープ止め)ゆったり脇下、調整腰ゴム、パンツ前開プラスチックホック 混率(%)綿100 身長(cm)150〜162 ウエスト(cm)64〜70 バスト(cm)79〜87 性別婦人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする