曜日別特売

紳士前開き5分袖シャツ No.2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード11714124品番C0138-114
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,453
販売価格(税別)
2,230

品質の基本は素材にこだわること。高級エジプト綿60単糸を使った両面編立生地の使用によって、吸汗性、保温性、肌ざわりのよさを実現させました。
脱着は丸型マジック式です。
簡単開け閉め可能なワンタッチテープです。

オフホワイトサイズM胸囲(cm)88~96混率(%)綿100身長(cm)165~175胴囲(cm)76~84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする