すたこらさん ソフト 05

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11714413 品番 05
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

デザインと機能をバランスよく両立した標準モデル
軽量で衝撃吸収・屈曲性に優れたアウトソールを使用
23.0/23.5cm(片足)145gの驚きの超軽量設計
調整・着脱が簡単にできるマジックテープを採用
踵部分に補強用のヒールカウンターを採用
防水性・伸縮性に非常に優れたネオプレンスポンジ採用
つま先衝突から足を守るトゥキャップを採用

グレー サイズ(cm)22〜22.5 材質(アッパー)ゴムスポンジ+合成皮革、3M社製スコッチライト(反射材) 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)145(23/23.5cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする