豊通オールライフ
豊通オールライフの 衣服関連
豊通オールライフの くつ下 利用者用
すべり止めくつ下”長寿” 男 秋・冬物
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11715034
品番
TJ550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
裏面のすべり止めゴムが、安心した歩行をサポートします。
サイズ(cm)
24〜26
種別
紳士用
材質
毛混
色
ブラック
質量(g)
52
性別
紳士用