- 3段スライド式カラーステッキ 豊通オールライフ 11715217

3段スライド式カラーステッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11715217品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

3段で伸び縮みするので携帯に便利です。長さも10段階に調節できます。
握りやすい木製グリップ。収納時45cm。

ブラウン全長(cm)69~93(10段階調節)材質(本体)アルミ質量(g)245材質(グリップ)木製パイプ径(Φmm)上/20、下/17、14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする