ユーワ
ユーワの 歩行関連
ユーワの 杖
ユーワの 杖ホルダー
杖の転倒防止器 転ばぬ杖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11715253
品番
K1500TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
寸法(cm)
10.2×3.1×2.2
タイプ
紐付
サイズ
M
色
ブラウン
適合サイズ(cm)
Φ1.5〜2.0の杖
材質
ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
質量(g)
33