曜日別特売
VALTBL1LB ポータブルトイレ用消臭液 パナソニックエイジフリー・ライフテック 11715445

ポータブルトイレ用消臭液

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード11715445品番VALTBL1LB
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

水を入れたバケツに入れ、溶かすだけで悪臭を分解。

有色・青主成分植物抽出物、非イオン界面活性剤、PH調整剤、香料使用量1回20mL医療・介護用品セレクション69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11715445
2025-07-14
用途: 自宅のポータブルトイレで使用
教育・研究機関

母親が歩行困難となり、室内にポータブルトイレを設置。設置前は匂いを気にしていましたが、毎日の清掃とこの消臭剤を使うことで、問題なく生活できています。値段は少し割高ですが、その分安心して利用ができていいて満足しています。

対象商品 : 11715445
2022-12-26
用途: 簡易トイレに使用
Sure製造業

ドラッグストアには小さいものしか無く毎日介護に使用するので助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 11715445
2021-10-03
用途: ポータブルトイレの中に入れて使用
教育・研究機関

介護用ポータブルトイレに使用しています。
色が水色で爽やかな感じになりますし、匂いもいい香りです。
一番使い勝手が良かったのでこちらをリピしています。

1が参考にしています
対象商品 : 11715445
2021-08-01
用途: 仮設トイレ消臭
横清商会建設業・工事業

一番値打ちで 効果あり おすすめです。臭いもきつくないです。

2が参考にしています
対象商品 : 11715104
2021-10-21
用途: トイレ消臭剤
高橋園

ポータブルトイレに便利ですね、少しまくだけで臭い消えるので助かりました。

対象商品 : 11715104
2020-09-04
用途: 母のポータブルトイレに使用
ヘアーショップポップサービス業

色々、使いましたが、匂いも良く、値段も手頃で愛用します。

対象商品 : 11715445
2019-10-23
用途: ポータブルトイレの消臭用として使用しています。

少ない量でも色がつき投入したのが分かり易い。又消臭効果があります。

1が参考にしています
対象商品 : 11715445
2019-09-28
用途: 自宅介護
製造業

性能は問題なし。ペットボトル等に作り置きするには注ぎ方が難しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする