FDK
FDKの 電池
FDKの アルカリ乾電池(単2形)
アルカリ乾電池 ハイパワー 単2形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
11717396
品番
LR14FH(2S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。
大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ
単2形
トラスコ品番
492-4622
寸法(mm)
26.2×50.0
質量(g)
68.0
電圧(V)
1.5
本数
2本
アズワン品番
64-1127-26
使用推奨期限
10年