FDK
FDKの 電池
FDKの アルカリ乾電池(単2形)
アルカリ乾電池 ハイパワー 単2形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
11717405
品番
LR14FH(4S)
参考基準価格(税別)
¥739
販売価格(税込)
¥812
販売価格(税別)
¥
738
バスケットに入れる
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。
大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ
単2形
トラスコ品番
754-5843
寸法(mm)
26.2×50.0
質量(g)
68.0
電圧(V)
1.5
本数
4本
アズワン品番
64-1127-27
使用推奨期限
10年