アルカリ乾電池 ハイパワー 単3形

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード11717423 品番LR6FH(2B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。
大電流機器から中電流機器に適しています。

タイプ単3形 寸法(mm)14.5×50.5 質量(g)24.0 電圧(V)1.5 本数2本 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:642

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11717432
2022-05-22
用途:
リモコンの替えの乾電池

リモコンの替えの乾電池に使用しました。長時間の使用に耐えることを期待しています。

対象商品:
11717475
2018-09-04
用途:
孫の玩具等家庭用に使用
農・林・水産業

電池の使用特性などがカタログで解りやすく、購入の手間が掛らず、便利で良く利用しています。

対象商品:
11717475
2017-04-21
用途:
日常生活用
その他業種

すばらしい商品です。次回もよろしくお願いします。敬具

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする