FDK
FDKの 電池
FDKの アルカリ乾電池(単4形)
アルカリ乾電池 ハイパワー 単4形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12本)
注文コード
11717527
品番
LR03FH(12S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。
大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ
単4形
トラスコ品番
828-6664
寸法(mm)
10.5×44.5
質量(g)
11.7
電圧(V)
1.5
本数
12本
使用推奨期限
10年
グリーン購入法
適合