FDK
FDKの 電池
FDKの アルカリ乾電池(単5形)
アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
11717536
品番
LR1FH(2B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。
大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ
単5形
寸法(mm)
12.0×30.2
質量(g)
8.8
電圧(V)
1.5
使用推奨期限
2年
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11717536
LR1FH(2B)
70527668
LR1F(2B)
アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形
FDK
1パック(2本)
¥
239
税込
¥
263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です