大島椿 プレミアム トリートメント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(180g) 注文コード11719277 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【集中補修・保湿・保護】深刻なダメージヘアのために、4つの椿由来成分(椿油:保湿・柔軟・保護成分、ツバキセラミド:補修成分、ツバキ葉エキス:潤い成分、ツバキ花エキス:潤い成分)を高濃度に配合。
ひどく傷んで弱った髪もしっとりまとめ、うるおいと艶に満ちた髪に導きます。

使用場所浴室 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする