- クリニカ クイックウォッシュ 洗口液 各種 LION(ライオン) キシリトール配合タイプ 11719645

クリニカ クイックウォッシュ 洗口液 各種

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード11719645 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

歯みがきできない時もすすぐだけで、酵素が歯垢を分解・除去。
ムシ歯・口臭を予防する薬用デンタルウォッシュ。
「外出時やランチの後の忙しい時」や「妊娠中のつわり、体調不良の時」にもオススメします。
キシリトール(天然素材甘味剤)配合。爽快なリフレッシュミントの香味。
適量を注ぎやすいワンタッチキャップ。

香味リフレッシュミント タイプキシリトール配合 シリーズクリニカ 商品タイプボトル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11719645 - 58076978 - クリニカ クイックウォッシュ 洗口液 各種 LION(ライオン) クリニカ クイックウォッシュ 洗口液 各種 LION(ライオン) 1本(450mL) 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58076978
2022-05-11
用途:
健康維持に
有限会社根本金属精錬所 様

このマウスウオッシュは忙しい時の必需品です、口に含み暫くして吐き出すだけの手軽さは特筆すべき優れ物だと思います。

対象商品:
58076987
2022-01-25
用途:
昼食後等に
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりサイズが小さかった。すぐになくなってしまいそう。ドラッグストアに行かなくても手に入るのは助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする