システマ ハグキプラス リンス ノンアルコール 液体歯磨 各種

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(450mL) 注文コード 11719688 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

組織修復作用(アラントイン):歯ぐき細胞を活性化して、歯ぐき組織を修復。
抗炎症作用(トラネキサム酸):歯ぐきのハレ・出血を抑える。
浸透殺菌(IPMP(イソプロピルメチルフェノール)):歯ぐき組織を壊す歯周ポケットの奥の歯周病菌を浸透殺菌。
高滞留処方:薬用成分が歯ぐきにとどまる処方。
歯ぐきにやさしい低刺激タイプ(ノンアルコールタイプ)

タイプ低刺激(ノンアルコール) シリーズシステマ アズワン品番64-7757-08 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11719688
2023-08-17
用途:
歯周病予防で使用
農・林・水産業

歯周病になりやすいのでその予防のために購入。
効能がありそうなので期待して使い始めています。
他社の容器よりも優れているのは、キャップと注ぎ口の所です。
キャップは容量ラインがあり、使用後もボトルの上部にしっかりはまり、外れにくくなっています。
注ぎ口は、少量が注ぎやすいノズルサイズで、収納式で衛生面が考慮されています。
他社同様製品も使った事がありますが、やっぱり「歯磨きはライオン」、出来が良いと思います。

対象商品:
11719697
2020-11-20
用途:
毎日の歯磨きに。
清原建具 様 (建設業・工事業)

1日数回食事の後の歯ブラシの時以外もうがいをした後で使ったりしてかなりの量を使うのでお買い得で買えたのが嬉しいです。

対象商品:
11719697
2020-05-04
用途:
口腔内を清潔に
サービス業

歯茎が弱ってきた為、引き締めに使っています。アルコールタイプの方が効果的のような気もしますが・・・

対象商品:
11719697
2020-04-27
用途:
口内清潔維持
サービス業

アルコールタイプを探していましたが、見つからずこちらを購入。味に癖が無く、苦になりません。あとは効果。

対象商品:
11719697
2019-01-10
用途:
口内消毒
不動産業

初めてこの商品を使用しましたが低刺激でとても使いやすかった。

対象商品:
11719697
2020-06-28
用途:
口内殺菌
サービス業

以前のバージョンアルコールタイプの方が、スッキリした。こちらは刺激が無い分、効き目もぼんやりかな?と思ってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする