新ポリグリップ S

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(40g) 注文コード11719733 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

噛んでもずれにくいクリームタイプの入れ歯安定剤。すぐれた粘着力と持続力を発揮します。

成分メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カロメロースナトリウム、パラオキシ安息香酸プロピル、赤色3号アルミニウムレーキ シリーズポリグリップ アズワン品番64-1216-39 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ABBZX00215000 香味ミント味 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
注意
※次の人は使用しないでください。
本品による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人。入れ歯が直接ふれるところに荒れ、痛み、傷、はれ等の症状のある人。食べ物などの飲み込みが困難な人。(喉に詰まる、気管に入る恐れがある。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
自宅と仕事中に使用してます
建設業・工事業

持続力があるはずですが、各食後はほとんど再使用しなければなりません。
特に味噌汁やコーヒー等厚い飲み物では溶けて使用不可です。 他メーカー品もどれも変わりませんので口内ですし期待するのが難しいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする