小林製薬
小林製薬の 専門診療・科目別
小林製薬の 歯科用品
タフグリップ クリーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(75g)
注文コード
11720047
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
無添加で食べ物の味を変えないクリームタイプです。
入れ歯と歯ぐきをくっつけてズレにくくする入れ歯安定剤です。
かみ合わせが悪く、ズレやすいと感じる人向きです。
部分入れ歯にも使えます。
形状
淡黄褐色ペースト状クリーム
仕様
粘着強さ:5kPa以上
シリーズ
タフグリップ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303ALBZX00035000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器