化粧石けんシャボン玉 浴用

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 注文コード11722646 品番-
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

酸化防止剤・色素・香料を使用していない無添加石ん。約一週間から十日間かけてじっくり釜で炊き上げています。国産。

質量(g)100(1個あたり) アズワン品番64-1220-06 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11722646
2026-03-09
用途:
浴室作業
サービス業

肌に優しくて汚れ落ちも良く全身に使えます。頭洗いにも使えてオススメですよ。

対象商品:
11722646
2026-02-16
用途:
色々と
飲食業

無添加で安心ある商品。この様な商品も取り扱っていただけているのはありがたい限りです。

2025-04-02
用途:
風呂場
自動車・二輪車・自転車関連業

我が家の風呂場では身体を洗うのも洗髪もこれ一つ。
妙なニオイも無いのでお気に入り。

1人が参考にしています
対象商品:
11722646
2023-06-28
用途:
入浴
建設業・工事業

柔らかい泡でシンプルな香り。泡立ちにも満足。値段も安くジャンジャン使える。

1人が参考にしています
対象商品:
11722646
2021-09-24
用途:
浴用に使用
卸売・小売業

シャボン石鹸は無添加で環境にもいいと思い、ずっと使っています。
さっぱりの洗い上げで満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
11722646
2021-01-05
用途:
風呂用
その他業種

肌がとても乾燥して、かゆみがあったので、自然素材を使用した石鹸ということで、購入しました。少しづつではありますが、かゆみが改善しているように思います。

2人が参考にしています
対象商品:
11722646
2017-10-30
用途:
浴用

敏感肌でアレルギー持ちの私には申し分なし、安価なところも良いところですね。

対象商品:
11722655
2016-03-26
用途:
入浴にも、洗濯にも可

もともとシャボン玉を別の店で買ってました
モノタロウで買うついでに買ってみようと思い、この12個入りを購入

他にも色々種類があるのですが、155gの石鹸と、そのバリエーションとして載っていた為155gの12個入りだと思って買いました
値段的にも高めだったので

そして商品の詳細には何も書かれていませんので調べれませんでした

商品が届いてびっくり
100gの12個入りで
非常に割高な商品でした

これならバラで買えば良かったです
商品の詳細は内容量をしっかりと記載お願いします

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。質量を登録のうえ、バスサイズと分けて掲載いたします。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする