ゲンブ ニュー マルセル M

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(215g) 注文コード11727345 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

天然植物油脂製品。冷水での溶解性・泡立ち良好環境にやさしい

形状固形石けん

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11727345
2023-01-07
用途:
食器洗い

こちら成分には97%脂肪酸ナトリウムと記載されています。つまりグリセリンがかなり残留しています。汚れ落ちは普通で表示以上でも以下でもないです。やってみるとわかりますが炭酸ナトリウムを加えたからと言って洗浄力の向上は限定的であり、より重要なのはグリセリンをしっかりと除去することです。洗浄力は中和法でいいので徹底的に高純度のものが欲しいところです。この製品は私にとっては純度が不足しているのでもう一度塩析してから使おうと思います。融点は100℃未満のより低い温度なら便利なのですが、グリセリン以外で融点をそこまで下げるには水を加えざるを得ないものと思いますが、水自体不純物で無駄であり腐敗しやすく市販の製品にはあまり必要ないと思われるため後から自分で加えようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11727345
2021-07-07
用途:
足袋の洗濯用
バウプラス京都株式会社 様 (サービス業)

かなりよく落ちます。
それに手荒れがない自然原料が魅力です。
女性にはこれは大事ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする