コマンドフック Mサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11728018 品番CM1MR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

色々使える標準タイプのコマンドフック。
<フック本体>
76mm×23mm×30mm
(縦×横×奥行き)
<引っかけ部分>
6mm(直径)

トラスコ品番542-2981 セット内容Mサイズフック 2個、 Mサイズタブ6枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11728018
2024-05-23
用途:
壁に取り付けてカレンダーを掲示
建設業・工事業

フックがやや太めのためカレンダーの穴には適さなかった。今のところ無事落ちずに壁に取り付けられているので粘着力は○。剥がすときに本当にきれいに剥がせるかに期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする