※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)40
使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0
注文コード11731781
品番CA2KF40TN-200
参考基準価格(税別)¥15,570
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・使用圧力範囲など91種類から選べます
他の種類を見る
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。