曜日別特売
- インセント 薬用育毛トニック バスクリン 11740277

インセント 薬用育毛トニック

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(250g)注文コード11740277品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

圧巻!超爽快な使い心地!!メントール+爽快成分(持続型清涼成分+スペアミント)配合。生薬有効成分(ショウキョウ)増量。[従来品比]生薬有効成分が抜け毛の原因に働きかけ、血行促進させることで抜け毛を防ぎ、髪の成長を促進。液だれしにくい広角ジェットスプレー採用。特大250g

医薬品医療機器等法医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11740277-80298376-- インセント 薬用育毛トニック バスクリン 80298376インセント 薬用育毛トニックバスクリン1本(260g)
1,180
税込1,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11740243
2021-02-07
用途: 育毛薬
桜井工業株式会社製造業

使う前迄は抜け毛が酷かったけど使ってからは、そんなに抜けなくなりました。スース感がいいです。

対象商品 : 11740277
2018-07-19
用途: 青缶はキツクていいです!サクセスみたい
不動産業

青い缶のほうは、爽快感が強めでいいです! 
暑いときは特に気持ちよくタップリ使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育毛・養毛剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする