ホーユー
ホーユーの ヘアケア・スタイリング
ホーユーの 白髪染め
ビゲン ヘアカラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(40mL)
注文コード
11743768
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
髪全体になじみやすい全体染めです。
トリートメントタイプなのでしっとりとした染め上がりです。
地肌の汚れが落ちやすいのでさわやかに仕上がります。
不快な臭いや刺激の少ない品質です。
色
深い栗色
シリーズ
ビゲン
目的
白髪染め
色番
5G
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品