- シエロ ヘアカラーEX クリーム ホーユー 11744565

シエロ ヘアカラーEX クリーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード11744565 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

”まぜる手間なし、簡単ワンプッシュ”の『シエロ ヘアカラーEX クリーム』から赤系の新色3色「4RO:深いローズブラウン」、「4RU:ルビーブラウン」、「5RU:深いルビーブラウン」が登場!
ツヤ&ケア成分配合で「自然なツヤ、美しい髪色」の『シエロ ヘアカラー EX』新登場。白髪までしっかり染まりなめらかな髪に仕上がります。12色の豊富な色揃えで、混ぜる手間の要らないクリームタイプです。

シリーズシエロ 目的白髪染め 性別女性用 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア・スタイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする