アルファベットレター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11746991 品番 YKJ-603000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適

用途装飾 インテリア 材質MDF 幅(mm)92 高さ(mm)89 文字内容A 奥行(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする