※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

専用ドアセット(AUトイレ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11747727 品番12090205
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

AUトイレの補修・修理部材
扉のない小専用トイレに取付できます。古くなったドアの交換も可能。AU/AUグレートイレに対応。
電動ドリル等は使用せずに交換が可能。

用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 セット内容共通ロック、ドアスプリング 材質PE 寸法(幅W×高さH)(mm)640×1922 色(扉)標準色(パープル)
注意
※旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)以外には取付不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする