ソフト着火 チャッカマンともしび ブリスター

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11747785 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。

質量(g)72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0 アズワン品番65-0433-73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
蚊取り線香点火・仏壇使用

他の方は良い事ばかり記載してるが、ガス充填が面白くない。
新しい未使用カートリッジならそれなり多く充電が可能!購入時ガス量につかせようと充電を強く試みたら、充填バルブからガス抜けして使えない事情が判明。
半分ほどの使いカートリッジ使用にては購入時どようには入らないことも判明(充填出来ず)
未使用タンクで多く入れようを努力するとガス漏れが始まり、多少使用中カートリッジでは入らない事がわかり、要するに火が大きくならないから使いづらい事。

1人が参考にしています
2025-05-09
用途:
ストーブの点火

意外に軽い指の力でスイッチが押せるので、小さいお子様がいないところでは重宝し使いやすいです。もう1〜2センチ口が長ければ、もっと使いやすくなる。

2025-03-17
用途:
まず文句のつけようがない
自動車・二輪車・自転車関連業

筋力、握力の低下した年寄り用として購入。軽い押し力で着火できることはもちろん、炎の調整、ロックもでき、一番良かったのはガスの残量が見えること。これはたいへんよい品物でした。

対象商品:
11747785
2024-07-30
用途:
仏壇での線香への点火に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

指の力が弱い高齢者にも問題なく使用できました。
その反面、子供がイタズラしないように注意が必要かも思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
11747785
2024-05-23
用途:
着火用

この製品は何本か使っていますが、着火動作がガチガチではないところが気に入っています。炎も安定していて安心ですね。

対象商品:
11747785
2024-02-17
用途:
焼却炉点火
その他業種

通常のライターは点火するのに力がいるので女性では硬く困っていた所この商品に巡り合いとても軽く点火でき重宝しています。

対象商品:
11747785
2024-01-25
用途:
お線香に火をつけるとき
株式会社新潟化工機 様

今までのチャッカマンは火を点けるのに強い力が必要でしたがこのチャッカマンだと楽に火が点けられ重宝しています。とても良いので追加で買って配っています。

対象商品:
11747785
2023-12-09
用途:
仏壇用
自動車・二輪車・自転車関連業

着火ボタンが軽く押せてストレスがありません。とても満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする