曜日別特売
E31-8201-23 クリーンエネルギー実験セット(Go Direct)CE-1 ナリカ 11747831

E31-8201-23 クリーンエネルギー実験セット(Go Direct)CE-1 ナリカ 11747831
E31-8201-23 クリーンエネルギー実験セット(Go Direct)CE-1 ナリカ 11747831

クリーンエネルギー実験セット(Go Direct)CE-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード11747831品番E31-8201-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥111,100
販売価格(税別)
101,000

風力発電や太陽光発電、燃料電池などで発電し、プロペラモーターや専用モジュールに搭載されたブザーやLEDで動作を確認できます。また、発生した電気を付属のセンサを使って測定し、それぞれの発電の出力やエネルギー効率の比較も行えます。

セット内容風力発電機(出力0~1W)、専用モジュール(ブザー、LED)、分度器、風力タービンハブ、チップボード 10枚、ダボ 25本、ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)(測定範囲:±5V・±0.18A、±30V・±1A)、光電池(出力2V、スタンドタイプ)、リバーシブル燃料電池(出力0.5~0.9V)、リード線付プロペラモーター、豆電球型LED、リード線付豆電球ソケット、リード線(赤・黒)各2本
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※ロットによりセンサの色や形状が異なる場合があります。●※USB電源アダプタは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする