ブラインドシェードコンビセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様2列目が小窓開閉あり専用 車種キャラバン 注文コード11747937 品番MT-10
参考基準価格(税別)¥12,544 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・車種など15種類から選べます 他の種類を見る

加工も生産も日本製!
車用サンシェード1台分 フロント リア フロントサイド リアサイド のフルセットです!
車内の着替えや宿泊(車中泊)、盗難防止、エアコン安定による燃費向上!

用途
フロント リア フロントサイド リアサイド のフルセットです。
フロント用、リア用を別々にご購入いただくよりもお買い得となっております!
車中泊 日よけ シェード車にプライバシー空間を!防水・遮光車種別サンシェード登場!
車内の着替え,宿泊、盗難防止、エアコン安定による燃費向上!
カーテンタイプと違ってレールを付ける必要もございません。
吸盤による簡易脱着なので誰でも簡単に何度でも装着できます。
キャンプ、海、サーフィン、スノボ、スキーに大活躍です!
仕様2列目が小窓開閉あり専用 形式E26 5ドア スライド バン メーカー日産 年式2009〜 車種キャラバン
注意
※・絶対にお子様やペットを車内に放置しないでください
※・現在の道路交通法や保安基準上、2列目以降の装着は走行時でも違反になりませんが大変危険です。運転する際は全てのブラインドシェードを外すことを心からお願いします。
※・「吸盤での装着」と言う事をご理解した上でお買い求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする