正面

- ルック おふろの防カビ くん煙剤 せっけんの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 LION(ライオン) 11749508 - ルック おふろの防カビ くん煙剤 せっけんの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 LION(ライオン) 11749508 - ルック おふろの防カビ くん煙剤 せっけんの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 LION(ライオン) 11749508 - ルック おふろの防カビ くん煙剤 せっけんの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 LION(ライオン) 11749508

ルック おふろの防カビ くん煙剤 せっけんの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5g×3個) 注文コード 11749508 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。
使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。
2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。

香りせっけん 用途浴室全体の黒カビ防止に。 成分銀ゼオライト、ソルビタン、脂肪酸エステル、発煙剤 容量5g / 5g×3(3個パック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×88×82 使用場所浴室 商品タイプ本体
注意
用途外に使わない。
乳幼児の手の届くところに置かない。
煙を吸い込まないよう注意する。
使用中の缶は高温なので、直接手で触らない。
高温、直射日光、湿気の高い場所を避けて保管する。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11749492
2024-06-23
用途:
普段使い

安価な似た物を使ったら
浴室中がしばらく油っぽくヌルヌルしたので
やっぱりこちらを買い直しました
良い商品です

1人が参考にしています
対象商品:
11749492
2023-12-28
用途:
普段使い

使用後、3ヶ月はカビがはえません。
カビが生えてから、掃除するより
こまめにこれを使うほうが、楽できると思います。

1人が参考にしています
2023-04-15
用途:
普段使い

とても効果があると思います
使わなかった時に効果を実感します

1人が参考にしています
対象商品:
11749492
2022-03-18
用途:
風呂場掃除時

こちらを使用すると浴室の壁にいつのまにか発生している黒カビが防げます。湿度が高くなる時期は特に必要不可欠です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする