スーパーバスクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード11749517 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

イオン洗浄システムで塩素も酸も使用していない安心な中性タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用場所浴室 商品タイプ業務用 液性中性 用途浴槽・浴室の床・壁・洗面器 成分界面活性剤(5%:アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、キレート剤、溶剤 タイプ液体 使用の目安1m2に対して約3秒押す(約12ml) アズワン品番65-0385-28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11749517
2026-01-31
用途:
自宅用
サービス業

すぐ無くなるので 
大容量があって良かったです
小さいのは使ったことがあるので 商品自体は問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする